PL 56 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKPLT-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnM01TOHhNRGN4TVRJM05ERXlOek01TUM5SlRrUllXRmhNUTB0UVRGUmZVRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDljOTQyYjU1MDNmNjJkZjRiYTMyMDBjY2IyNzBjZWMwYTkzZjliM2Y0NWYxNjQ3YTc2MjhlY2Q2MGI1ZTY2NGU
1260787 锁板 

SKF SKF

PL 56

描述

SKF PL 56

3-15/16" Length; 1-5/32" Width; 1/8" Thickness; 3.27" Center Distance of Mounting Holes; N-056 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size; 5/16-18 X 5/8

制造商部件号

PL 56

BDI部件号
1260787

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 6

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571250700
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
B02222
防松螺母件编号
N-056
螺钉数量
2
螺栓规格
5/16-18 X 5/8
其它特点
Deep Drawn Steel Strip | With Steel Wire
英寸 - 公制
Inch
详细描述
3-15/16" Length; 1-5/32" Width; 1/8" Thickness; 3.27" Center Distance of Mounting Holes; N-056 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size; 5/16-18 X 5/8
安装孔中心
3.27英寸 | 83.06毫米
厚度
0.126 英寸 | 3.2 毫米
长度
3.938 英寸 | 100.025 毫米
宽度
1.156 英寸 | 29.362 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新