SKF
SKF
PL 60
SKF SKF
描述
SKF PL 60
4-11/32" Length; 1-3/8" Width; 1/8" Thickness; 3.424" Center Distance of Mounting Holes; N-060 Locknut Part Number; 2 Set Screws; 3/8-16 X 3/4
制造商部件号
PL 60
BDI部件号
1260788
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E6%9D%BF/PL-60/p/1260788
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571250717
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B02222
防松螺母件编号
N-060
螺钉数量
2
螺栓规格
3/8-16 X 3/4
其它特点
Deep Drawn Steel Strip | With Steel Wire
英寸 - 公制
Inch
详细描述
4-11/32" Length; 1-3/8" Width; 1/8" Thickness; 3.424" Center Distance of Mounting Holes; N-060 Locknut Part Number; 2 Set Screws; 3/8-16 X 3/4
厚度
0.126 英寸 | 3.2 毫米
宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
长度
4.344 英寸 | 110.338 毫米
安装孔中心
3.424英寸 | 86.98毫米