SKF
SKF
PL 72
SKF SKF
描述
SKF PL 72
4-29/32" Length; 1-1/4" Width; 1/8" Thickness; 4.118" Center Distance of Mounting Holes; N-072 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 3/8-16 X 3/4
制造商部件号
PL 72
BDI部件号
1260792
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E6%9D%BF/PL-72/p/1260792
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571250755
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
B02222
防松螺母件编号
N-072
螺钉数量
2
螺栓规格
3/8-16 X 3/4
其它特点
Deep Drawn Steel Strip | With Steel Wire
英寸 - 公制
Inch
详细描述
4-29/32" Length; 1-1/4" Width; 1/8" Thickness; 4.118" Center Distance of Mounting Holes; N-072 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 3/8-16 X 3/4
厚度
0.126 英寸 | 3.2 毫米
长度
4.906 英寸 | 124.612 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
安装孔中心
4.118英寸 | 104.59毫米