PL 76 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKPLT-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnM01TOHhNRGN4TVRJM05ERXlOek01TUM5SlRrUllXRmhNUTB0UVRGUmZVRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDljOTQyYjU1MDNmNjJkZjRiYTMyMDBjY2IyNzBjZWMwYTkzZjliM2Y0NWYxNjQ3YTc2MjhlY2Q2MGI1ZTY2NGU
1260793 锁板 

SKF SKF

PL 76

描述

SKF PL 76

5-7/16" Length; 1-1/2" Width; 1/8" Thickness; 4-33/64" Center Distance of Mounting Holes; N-076 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 1/2-13 X 7/8

制造商部件号

PL 76

BDI部件号
1260793

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571250762
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
B02222
防松螺母件编号
N-076
螺钉数量
2
螺栓规格
1/2-13 X 7/8
其它特点
Deep Drawn Steel Strip | With Steel Wire
英寸 - 公制
Inch
详细描述
5-7/16" Length; 1-1/2" Width; 1/8" Thickness; 4-33/64" Center Distance of Mounting Holes; N-076 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 1/2-13 X 7/8
安装孔中心
4.516英寸 | 114.7毫米
长度
5.438 英寸 | 138.125 毫米
宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
厚度
0.126 英寸 | 3.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新