SKF
SKF
PL 84
SKF SKF
描述
SKF PL 84
5-13/16" Length; 1-9/16" Width; 1/8" Thickness; 4.822" Center Distance of Mounting Holes; N-084 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 1/2-13 X 7/8
制造商部件号
PL 84
BDI部件号
1260795
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E6%9D%BF/PL-84/p/1260795
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571250786
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
B02222
防松螺母件编号
N-084
螺钉数量
2
螺栓规格
1/2-13 X 7/8
其它特点
Deep Drawn Steel Strip | With Steel Wire
英寸 - 公制
Inch
详细描述
5-13/16" Length; 1-9/16" Width; 1/8" Thickness; 4.822" Center Distance of Mounting Holes; N-084 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 1/2-13 X 7/8
长度
5.812 英寸 | 147.625 毫米
宽度
1.562 英寸 | 39.675 毫米
厚度
0.126 英寸 | 3.2 毫米
安装孔中心
4.822英寸 | 122.48毫米