https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNWASHER-BEARINGLOCK-AW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnelpTOHhNRFF4TURBNU5EZ3lNVFF3Tmk5SlRrUk9WRTVYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmUVZkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNjE1YTcwODk1M2QyYTQ4ZTM0ODM1N2Q5MDg0MjU2YmExNDFmYzQ3NzU1OGU1M2JlMTFhYzEyMzJhMDljYjg4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNWASHER-BEARINGLOCK-AW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnelpTOHhNRFF4TURBNU5EZ3lNVFF3Tmk5SlRrUk9WRTVYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmUVZkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNjE1YTcwODk1M2QyYTQ4ZTM0ODM1N2Q5MDg0MjU2YmExNDFmYzQ3NzU1OGU1M2JlMTFhYzEyMzJhMDljYjg4
NTN
NTN
AW00
NTN NTN
描述
NTN AW00
Locking Washer; 21MM Outside Diameter; 10MM Inside Diameter; 1MM Thickness; 3MM Tang Width; No Reversing Tang; AN-00 Locknut Part Number
制造商部件号
AW00
BDI部件号
1214967
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/AW00/p/1214967
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359022148
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
AN-00
其它特点
Bent Inner Tab Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.00289
详细描述
Locking Washer; 21MM Outside Diameter; 10MM Inside Diameter; 1MM Thickness; 3MM Tang Width; No Reversing Tang; AN-00 Locknut Part Number
厚度
0.039 英寸 | 1 毫米
外径
0.827 英寸 | 21 毫米
舌宽
0.118英寸 | 3毫米
内径
0.394 英寸 | 10 毫米