NTN
NTN
AW04X
NTN NTN
描述
NTN AW04X
Locking Washer; 36MM Outside Diameter; 20MM Inside Diameter; 1MM Thickness; 4MM Tang Width; No Reversing Tang; AN-04X Locknut Part Number
制造商部件号
AW04X
BDI部件号
1214976
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/AW04X/p/1214976
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359022230
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
AN-04X
其它特点
Straight Inner Tab Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.0072
详细描述
Locking Washer; 36MM Outside Diameter; 20MM Inside Diameter; 1MM Thickness; 4MM Tang Width; No Reversing Tang; AN-04X Locknut Part Number
内径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.417 英寸 | 36 毫米
舌宽
0.157英寸 | 4毫米
厚度
0.039 英寸 | 1 毫米