NTN
NTN
AW09X
NTN NTN
描述
NTN AW09X
Locking Washer; 69MM Outside Diameter; 45MM Inside Diameter; 1.2MM Thickness; 6MM Tang Width; No Reversing Tang; AN-09 Locknut Part Number
制造商部件号
AW09X
BDI部件号
1214986
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/AW09X/p/1214986
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359022339
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
AN-09
其它特点
Straight Inner Tab Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.03351
详细描述
Locking Washer; 69MM Outside Diameter; 45MM Inside Diameter; 1.2MM Thickness; 6MM Tang Width; No Reversing Tang; AN-09 Locknut Part Number
外径
2.717 英寸 | 69 毫米
内径
1.772 英寸 | 45 毫米
舌宽
0.236英寸 | 6毫米
厚度
0.047 英寸 | 1.2 毫米