https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNWASHER-BEARINGLOCK-AWX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJneE15OHhNRFF4TURBNU5URXhOak14T0M5SlRrUk9WRTVYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmUVZkWVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjIxNzNmNTUzMzQzM2FhNTc2ODJhZmZmNzcwZjZiODQ2YTZlOWE2NjdkZTM5NmJiM2FjZWIyN2NkZDgxN2MwZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNWASHER-BEARINGLOCK-AWX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJneE15OHhNRFF4TURBNU5URXhOak14T0M5SlRrUk9WRTVYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmUVZkWVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjIxNzNmNTUzMzQzM2FhNTc2ODJhZmZmNzcwZjZiODQ2YTZlOWE2NjdkZTM5NmJiM2FjZWIyN2NkZDgxN2MwZQ
NTN
NTN
AW18X
NTN NTN
描述
NTN AW18X
Locking Washer; 126MM Outside Diameter; 90MM Inside Diameter; 1.8MM Thickness; 10MM Tang Width; No Reversing Tang; AN-18X Locknut Part Number
制造商部件号
AW18X
BDI部件号
1215004
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/AW18X/p/1215004
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359022513
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
AN-18X
其它特点
Straight Inner Tab Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.13735
详细描述
Locking Washer; 126MM Outside Diameter; 90MM Inside Diameter; 1.8MM Thickness; 10MM Tang Width; No Reversing Tang; AN-18X Locknut Part Number
外径
4.961 英寸 | 126 毫米
厚度
0.071 英寸 | 1.8 毫米
内径
3.543 英寸 | 90 毫米
舌宽
0.394英寸 | 10毫米