AW25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNWASHER-BEARINGLOCK-AW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnelpTOHhNRFF4TURBNU5EZ3lNVFF3Tmk5SlRrUk9WRTVYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmUVZkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNjE1YTcwODk1M2QyYTQ4ZTM0ODM1N2Q5MDg0MjU2YmExNDFmYzQ3NzU1OGU1M2JlMTFhYzEyMzJhMDljYjg4
1215016 锁紧垫圈 

NTN NTN

AW25

描述

NTN AW25

Locking Washer; 170MM Outside Diameter; 125MM Inside Diameter; 2MM Thickness; 12MM Tang Width; No Reversing Tang; AN-25 Locknut Part Number

制造商部件号

AW25

BDI部件号
1215016

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359022643
重量 / Kilogram
0.111
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
AN-25
其它特点
Bent Inner Tab Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.26015
详细描述
Locking Washer; 170MM Outside Diameter; 125MM Inside Diameter; 2MM Thickness; 12MM Tang Width; No Reversing Tang; AN-25 Locknut Part Number
厚度
0.079 英寸 | 2 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
舌宽
0.472英寸 | 12毫米
内径
4.921 英寸 | 125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新