AW27X https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNWASHER-BEARINGLOCK-AWX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJneE15OHhNRFF4TURBNU5URXhOak14T0M5SlRrUk9WRTVYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmUVZkWVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjIxNzNmNTUzMzQzM2FhNTc2ODJhZmZmNzcwZjZiODQ2YTZlOWE2NjdkZTM5NmJiM2FjZWIyN2NkZDgxN2MwZQ
1215021 锁紧垫圈 

NTN NTN

AW27X

描述

NTN AW27X

Locking Washer; 185MM Outside Diameter; 135MM Inside Diameter; 2MM Thickness; 14MM Tang Width; No Reversing Tang; AN-27X Locknut Part Number

制造商部件号

AW27X

BDI部件号
1215021

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359022698
重量 / Kilogram
0.137
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
AN-27X
其它特点
Straight Inner Tab Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.31747
详细描述
Locking Washer; 185MM Outside Diameter; 135MM Inside Diameter; 2MM Thickness; 14MM Tang Width; No Reversing Tang; AN-27X Locknut Part Number
舌宽
0.551英寸 | 14毫米
厚度
0.079 英寸 | 2 毫米
外径
7.283 英寸 | 185 毫米
内径
5.315 英寸 | 135 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新