AW32 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNXXXXXX-AW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnd1ppOHhNRFV5TURBeE16Y3dNVEUxTUM5SlRrUk9WRTVZV0ZoWVdGaGZRVmRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIwNzQxZTcyMThlMTkyMjM1OThjZGYwMWRmMTNjOWRhM2QyNzI2ZjhiM2MxY2Y0MWE4Yzk4ODVmMGRkNzdlN2M
1215026 锁紧垫圈 

NTN NTN

AW32

描述

NTN AW32

Locking Washer; 217MM Outside Diameter; 160MM Inside Diameter; 2.5MM Thickness; 16MM Tang Width; No Reversing Tang; Low Carbon Steel; AN-32 Locknut Part Number

制造商部件号

AW32

BDI部件号
1215026

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359022773
重量 / Kilogram
0.222
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
AN-32
其它特点
Bent Inner Tab | 19 Tang | Low Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.489
详细描述
Locking Washer; 217MM Outside Diameter; 160MM Inside Diameter; 2.5MM Thickness; 16MM Tang Width; No Reversing Tang; Low Carbon Steel; AN-32 Locknut Part Number
内径
6.299 英寸 | 160 毫米
舌宽
0.63英寸 | 16毫米
外径
8.543 英寸 | 217 毫米
厚度
0.098 英寸 | 2.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新