NTN
NTN
AWL36
NTN NTN
描述
NTN AWL36
Locking Washer; 220MM Outside Diameter; 180MM Inside Diameter; 2.5MM Thickness; 18MM Tang Width; No Reversing Tang; Low Carbon Steel; AN-L36 Locknut Part Number
制造商部件号
AWL36
BDI部件号
17146863
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/AWL36/p/17146863
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359022063
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
ANL-36
其它特点
Bent Inner Tab | 19 Tang | Low Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.397
详细描述
Locking Washer; 220MM Outside Diameter; 180MM Inside Diameter; 2.5MM Thickness; 18MM Tang Width; No Reversing Tang; Low Carbon Steel; AN-L36 Locknut Part Number
舌宽
0.709英寸 | 18毫米
厚度
0.098 英寸 | 2.5 毫米
内径
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
8.661 英寸 | 220 毫米