WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
HTW-01
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS HTW-01
0.923" Outside Diameter; 31/64" Inside Diameter; 1/8" Thickness
制造商部件号
HTW-01
BDI部件号
968042
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/HTW-01/p/968042
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968790105
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Not Applicable
其它特点
Steel | Hardened Tongue Washer
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
HTW-01
重量/磅
0.02
详细描述
0.923" Outside Diameter; 31/64" Inside Diameter; 1/8" Thickness
内径
0.484 英寸 | 12.294 毫米
舌宽
0英寸 | 0毫米
厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
外径
0.923 英寸 | 23.444 毫米