HTW-19 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKWSR-TW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnNVpDODRPVFkwT1RFMU16WXpPRGN3TG1wd1p3fDJkMDNmMDA1MGQ0ZDYxZWU4MjFlZWQwM2Y4ODkwMDY1MDJlNzI2MDdmMDdjOTYzZjRlZGQ5NmVhMTZhMDE2OTY
968060 锁紧垫圈 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

HTW-19

描述

WHITTET-HIGGINS HTW-19

5.11" Outside Diameter; 3.8" Inside Diameter; 0.178" Thickness

制造商部件号

HTW-19

BDI部件号
968060

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968791904
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Not Applicable
其它特点
Steel | Hardened Tongue Washer
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
HTW-19
重量/磅
0.46
详细描述
5.11" Outside Diameter; 3.8" Inside Diameter; 0.178" Thickness
内径
3.8 英寸 | 96.52 毫米
厚度
0.178 英寸 | 4.521 毫米
外径
5.11 英寸 | 129.794 毫米
舌宽
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新