K91515-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMWASHER-TONGUED-K9-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ2ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnell5OHhNREl5T0RVMU1qWTVOVGd6T0M5SlRrUlVTVTFYUVZOSVJWSmZWRTlPUjFWRlJGOUxPVjlYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMWRkOGY0YzhjMGEzYjVjOGJmZTZiMTIwNTBlMzAwMDY4ZDJlNTI1NmNkOGIwMWU2YzhhNzcxOWI5ZjU0MmEy
1362161 锁紧垫圈 

TIMKEN TIMKEN

K91515-2

描述

TIM K91515 #2 ; 紧固件/垫圈

Tongued Washer; 4.173" Outside Diameter; 3.003" Inside Diameter; 0.218" Thickness; 0.29" Tang Width; No Reversing Tang; TAN-15 Locknut Part Number

制造商部件号

K91515-2

BDI部件号
1362161

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893437019
重量 / Kilogram
0.217
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
TAN-15
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Tongued
重量/磅
0.39
详细描述
Tongued Washer; 4.173" Outside Diameter; 3.003" Inside Diameter; 0.218" Thickness; 0.29" Tang Width; No Reversing Tang; TAN-15 Locknut Part Number
外径
4.173 英寸 | 105.994 毫米
内径
3.003 英寸 | 76.276 毫米
厚度
0.218 英寸 | 5.537 毫米
舌宽
0.29英寸 | 7.366毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新