TIMKEN
TIMKEN
K91521-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN K91521-2
Tongued Washer; 5.61" Outside Diameter; 4.222" Inside Diameter; 1/4" Thickness; 0.353" Tang Width; No Reversing Tang; TAN-21 Locknut Part Number
制造商部件号
K91521-2
BDI部件号
1362167
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/K91521-2/p/1362167
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893437071
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
TAN-21
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Tongued
重量/磅
0.88
详细描述
Tongued Washer; 5.61" Outside Diameter; 4.222" Inside Diameter; 1/4" Thickness; 0.353" Tang Width; No Reversing Tang; TAN-21 Locknut Part Number
厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
5.61 英寸 | 142.494 毫米
舌宽
0.353英寸 | 8.966毫米
内径
4.222 英寸 | 107.239 毫米