https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMWASHER-TONGUED-K9-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ2ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnell5OHhNREl5T0RVMU1qWTVOVGd6T0M5SlRrUlVTVTFYUVZOSVJWSmZWRTlPUjFWRlJGOUxPVjlYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMWRkOGY0YzhjMGEzYjVjOGJmZTZiMTIwNTBlMzAwMDY4ZDJlNTI1NmNkOGIwMWU2YzhhNzcxOWI5ZjU0MmEy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMWASHER-TONGUED-K9-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ2ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnell5OHhNREl5T0RVMU1qWTVOVGd6T0M5SlRrUlVTVTFYUVZOSVJWSmZWRTlPUjFWRlJGOUxPVjlYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMWRkOGY0YzhjMGEzYjVjOGJmZTZiMTIwNTBlMzAwMDY4ZDJlNTI1NmNkOGIwMWU2YzhhNzcxOWI5ZjU0MmEy
TIMKEN
TIMKEN
K91530-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN K91530-2
Tongued Washer; 7.985" Outside Diameter; 6.018" Inside Diameter; 3/8" Thickness; 0.59" Tang Width; No Reversing Tang; TAN-130 Locknut Part Number
制造商部件号
K91530-2
BDI部件号
1362172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/K91530-2/p/1362172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893110691
重量 / Kilogram
1.191
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
TAN-130
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Tongued
重量/磅
2.34
详细描述
Tongued Washer; 7.985" Outside Diameter; 6.018" Inside Diameter; 3/8" Thickness; 0.59" Tang Width; No Reversing Tang; TAN-130 Locknut Part Number
外径
7.985 英寸 | 202.819 毫米
厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内径
6.018 英寸 | 152.857 毫米
舌宽
0.59英寸 | 14.986毫米