K91540-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMWASHER-TONGUED-K9-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ2ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnell5OHhNREl5T0RVMU1qWTVOVGd6T0M5SlRrUlVTVTFYUVZOSVJWSmZWRTlPUjFWRlJGOUxPVjlYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMWRkOGY0YzhjMGEzYjVjOGJmZTZiMTIwNTBlMzAwMDY4ZDJlNTI1NmNkOGIwMWU2YzhhNzcxOWI5ZjU0MmEy
1362176 锁紧垫圈 

TIMKEN TIMKEN

K91540-2

描述

TIMKEN K91540-2

Tongued Washer; 10.11" Outside Diameter; 8.017" Inside Diameter; 3/8" Thickness; 0.84" Tang Width; No Reversing Tang; TAN-140 Locknut Part Number

制造商部件号

K91540-2

BDI部件号
1362176

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893437163
重量 / Kilogram
1.502
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
TAN-140
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Tongued
重量/磅
3.31
详细描述
Tongued Washer; 10.11" Outside Diameter; 8.017" Inside Diameter; 3/8" Thickness; 0.84" Tang Width; No Reversing Tang; TAN-140 Locknut Part Number
外径
10.11 英寸 | 256.794 毫米
舌宽
0.84英寸 | 21.336毫米
厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内径
8.017 英寸 | 203.632 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新