SKF
SKF
MB 0
SKF SKF
描述
SKF MB 0
21MM Outside Diameter; 10MM Inside Diameter; 1MM Thickness; No Reversing Tang; KM-0 Locknut Part Number
制造商部件号
MB 0
BDI部件号
1415380
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MB-0/p/1415380
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 81 |
BDI- 斯洛伐克 | 12 |
BDI- 匈牙利 | 81 |
BDI- 罗马尼亚 | 81 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570189964
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-0
其它特点
Face Dia 13.5 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
英寸 - 公制
Metric
详细描述
21MM Outside Diameter; 10MM Inside Diameter; 1MM Thickness; No Reversing Tang; KM-0 Locknut Part Number
舌宽
0英寸 | 0毫米
内径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.827 英寸 | 21 毫米
厚度
0.039 英寸 | 1 毫米