MB-08 L/W https://www.bdiexpress.com/medias/INDREMWASHER-BEARINGLOCK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJobU1DOHhNRFU0TnpJeU1qTTBNemN4TUM5SlRrUlNSVTFYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY4NWM4NTQyNGRhYmFhMWY5YWUyM2VjMWE4ZDM3ZGJkNDFkNjY5NDY2YTQyNDE5ZTJlYzQxOTRhOGFlNTBlNDU
17199472 锁紧垫圈 

ROD ENDS MECHANICAL ROD ENDS MECHANICAL

MB-08 L/W

描述

ROD ENDS MECHANICAL MB-08 L/W

62MM Outside Diameter; 40MM Inside Diameter; 1.3MM Thickness; 6MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-08 Locknut Part Number

制造商部件号

MB-08 L/W

BDI部件号
17199472

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 76

分类
品牌
制造商名称
ROD ENDS MECHANICAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-08
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.029
详细描述
62MM Outside Diameter; 40MM Inside Diameter; 1.3MM Thickness; 6MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-08 Locknut Part Number
内径
1.575 英寸 | 40 毫米
舌宽
0.236英寸 | 6毫米
厚度
0.051 英寸 | 1.3 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新