MB 11 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREMWASHER-BEARINGLOCK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJobU1DOHhNRFU0TnpJeU1qTTBNemN4TUM5SlRrUlNSVTFYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY4NWM4NTQyNGRhYmFhMWY5YWUyM2VjMWE4ZDM3ZGJkNDFkNjY5NDY2YTQyNDE5ZTJlYzQxOTRhOGFlNTBlNDU
1366643 锁紧垫圈 

TIMKEN TIMKEN

MB 11

描述

TIMKEN MB 11

81MM Outside Diameter; 55MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; 7MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-11 Locknut Part Number

制造商部件号

MB 11

BDI部件号
1366643

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 4
BDI- 匈牙利 4
BDI- 罗马尼亚 4

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796028128
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-11
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.048
详细描述
81MM Outside Diameter; 55MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; 7MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-11 Locknut Part Number
外径
3.189 英寸 | 81 毫米
内径
2.165 英寸 | 55 毫米
厚度
0.059 英寸 | 1.5 毫米
舌宽
0.276英寸 | 7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新