MB 16 A https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFWASHER-MB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnME55OHhNREl5T0RVMU1qTTJPREUxT0M5SlRrUlRTMFpYUVZOSVJWSmZUVUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM2NjA1MDQyNjY0ZDk2Yzc4MjkyYWE4Y2YzNzM3M2EyYWEwMWE3YWYyMDAxZWZlOWM3Nzg5OGUzNzNkNmI3NWY
1304461 锁紧垫圈 

SKF SKF

MB 16 A

描述

SKF MB 16 A

Locking Washer; 112MM Outside Diameter; 80MM Inside Diameter; 2.5MM Thickness; 10MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-16 Locknut Part Number

制造商部件号

MB 16 A

BDI部件号
1304461

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570960600
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-16
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.14551
详细描述
Locking Washer; 112MM Outside Diameter; 80MM Inside Diameter; 2.5MM Thickness; 10MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-16 Locknut Part Number
厚度
0.098 英寸 | 2.5 毫米
外径
4.409 英寸 | 112 毫米
舌宽
0.394英寸 | 10毫米
内径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新