MB 18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKWSR-NRT-NKB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoaU15OHhNRE0zTXprMk5UQTROamMxTUM5SlRrUllXRmhNUTB0WFUxSmZUbEpVWDA1TFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MWEyM2YwODM1ZDA5Y2JiZWU4MTVjY2M2MDcxY2RlY2ZkZmEzZjBjOWE3MWFlMGFjYzhmODg2Njg0NDVkNzQy
1419611 锁紧垫圈 

SKF SKF

MB 18

描述

SKF MB 18 ; 密封/止推垫圈

126MM Outside Diameter; 90MM Inside Diameter; 1.75MM Thickness; No Reversing Tang; KM-18 Locknut Part Number

制造商部件号

SKF MB 18

BDI部件号
1419611

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 98
BDI- 波兰 10
BDI- 匈牙利 98
BDI- 罗马尼亚 98
BDI- 加拿大 6

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577011619
重量 / Kilogram
0.065
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-18
其它特点
Face Dia 108 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
英寸 - 公制
Metric
详细描述
126MM Outside Diameter; 90MM Inside Diameter; 1.75MM Thickness; No Reversing Tang; KM-18 Locknut Part Number
外径
4.961 英寸 | 126 毫米
厚度
0.069 英寸 | 1.75 毫米
舌宽
0英寸 | 0毫米
内径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新