WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
MB-26
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS MB-26
175MM Outside Diameter; 130MM Inside Diameter; 2MM Thickness; 12MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-26 Locknut Part Number
制造商部件号
MB-26
BDI部件号
967974
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MB-26/p/967974
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968752608
重量 / Kilogram
0.105
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-26
其它特点
Face Dia 149 | 17 Tangs | No Key Bent | Low Carbon Steel | Shorter Key
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
MB-26
重量/磅
0.24
详细描述
175MM Outside Diameter; 130MM Inside Diameter; 2MM Thickness; 12MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-26 Locknut Part Number
舌宽
0.472英寸 | 12毫米
内径
5.118 英寸 | 130 毫米
厚度
0.079 英寸 | 2 毫米
外径
6.89 英寸 | 175 毫米