TIMKEN
TIMKEN
MB-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MB-3
Locking Washer; 32MM Outside Diameter; 25.4MM Thickness; 101.6MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-03 Locknut Part Number
制造商部件号
MB-3
BDI部件号
1366679
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MB-3/p/1366679
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 127 |
| BDI- 匈牙利 | 127 |
| BDI- 罗马尼亚 | 127 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796213098
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-03
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.008
详细描述
Locking Washer; 32MM Outside Diameter; 25.4MM Thickness; 101.6MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-03 Locknut Part Number
厚度
1 英寸 | 25.4 毫米
舌宽
4英寸 | 101.6毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
内径
0.669 英寸 | 17 毫米