SKF
SKF
MB 30
SKF SKF
描述
SKF MB 30
205MM Outside Diameter; 150MM Inside Diameter; 2MM Thickness; No Reversing Tang; KM-30 Locknut Part Number
制造商部件号
MB 30
BDI部件号
1419622
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MB-30/p/1419622
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577011725
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-30
其它特点
Face Dia 171 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
英寸 - 公制
Metric
详细描述
205MM Outside Diameter; 150MM Inside Diameter; 2MM Thickness; No Reversing Tang; KM-30 Locknut Part Number
厚度
0.079 英寸 | 2 毫米
外径
8.071 英寸 | 205 毫米
舌宽
0英寸 | 0毫米
内径
5.906 英寸 | 150 毫米