SKF
SKF
MB 31
SKF SKF
描述
SKF MB 31
212MM Outside Diameter; 155MM Inside Diameter; 2.5MM Thickness; No Reversing Tang; KM-31 Locknut Part Number
制造商部件号
MB 31
BDI部件号
1420978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MB-31/p/1420978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577105653
重量 / Kilogram
0.233
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-31
其它特点
Face Dia 182 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
英寸 - 公制
Metric
详细描述
212MM Outside Diameter; 155MM Inside Diameter; 2.5MM Thickness; No Reversing Tang; KM-31 Locknut Part Number
内径
6.102 英寸 | 155 毫米
外径
8.346 英寸 | 212 毫米
厚度
0.098 英寸 | 2.5 毫米
舌宽
0英寸 | 0毫米