MB-34 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKWSR-NRT-NKB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoaU15OHhNRE0zTXprMk5UQTROamMxTUM5SlRrUllXRmhNUTB0WFUxSmZUbEpVWDA1TFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MWEyM2YwODM1ZDA5Y2JiZWU4MTVjY2M2MDcxY2RlY2ZkZmEzZjBjOWE3MWFlMGFjYzhmODg2Njg0NDVkNzQy
967982 锁紧垫圈 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

MB-34

描述

WHITTET-HIGGINS MB-34

232MM Outside Diameter; 170MM Inside Diameter; 2.5MM Thickness; 16MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-34 Locknut Part Number

制造商部件号

MB-34

BDI部件号
967982

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968753407
重量 / Kilogram
0.261
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-34
其它特点
Face Dia 193 | 19 Tangs | No Key Bent | Low Carbon Steel | Shorter Key
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
MB-34
重量/磅
0.54
详细描述
232MM Outside Diameter; 170MM Inside Diameter; 2.5MM Thickness; 16MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-34 Locknut Part Number
舌宽
0.63英寸 | 16毫米
外径
9.134 英寸 | 232 毫米
厚度
0.098 英寸 | 2.5 毫米
内径
6.693 英寸 | 170 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新