WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
MB-36
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS MB-36
242MM Outside Diameter; 180MM Inside Diameter; 2.5MM Thickness; 18MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-36 Locknut Part Number
制造商部件号
MB-36
BDI部件号
967983
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MB-36/p/967983
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 3 |
| BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968753605
重量 / Kilogram
0.281
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-36
其它特点
Face Dia 203 | 19 Tangs | No Key Bent | Low Carbon Steel | Shorter Key
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
MB-36
重量/磅
0.6
详细描述
242MM Outside Diameter; 180MM Inside Diameter; 2.5MM Thickness; 18MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-36 Locknut Part Number
舌宽
0.709英寸 | 18毫米
外径
9.528 英寸 | 242 毫米
内径
7.087 英寸 | 180 毫米
厚度
0.098 英寸 | 2.5 毫米