SKF
SKF
MB 44
SKF SKF
描述
SKF MB 44
292MM Outside Diameter; 220MM Inside Diameter; 3MM Thickness; No Reversing Tang; HM-44 Locknut Part Number
制造商部件号
MB 44
BDI部件号
1419627
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MB-44/p/1419627
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577011787
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
HM-44
其它特点
Face Dia 250 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
英寸 - 公制
Metric
详细描述
292MM Outside Diameter; 220MM Inside Diameter; 3MM Thickness; No Reversing Tang; HM-44 Locknut Part Number
厚度
0.118 英寸 | 3 毫米
外径
11.496 英寸 | 292 毫米
舌宽
0英寸 | 0毫米
内径
8.661 英寸 | 220 毫米