https://www.bdiexpress.com/medias/INDREMWASHER-BEARINGLOCK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJobU1DOHhNRFU0TnpJeU1qTTBNemN4TUM5SlRrUlNSVTFYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY4NWM4NTQyNGRhYmFhMWY5YWUyM2VjMWE4ZDM3ZGJkNDFkNjY5NDY2YTQyNDE5ZTJlYzQxOTRhOGFlNTBlNDU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREMWASHER-BEARINGLOCK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJobU1DOHhNRFU0TnpJeU1qTTBNemN4TUM5SlRrUlNSVTFYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY4NWM4NTQyNGRhYmFhMWY5YWUyM2VjMWE4ZDM3ZGJkNDFkNjY5NDY2YTQyNDE5ZTJlYzQxOTRhOGFlNTBlNDU
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
MB-5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING MB-5
42MM Outside Diameter; 25MM Inside Diameter; 1.3MM Thickness; 5MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-05 Locknut Part Number
制造商部件号
MB-5
BDI部件号
201724
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MB-5/p/201724
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 匈牙利 | 149 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075031998
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-05
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.013
详细描述
42MM Outside Diameter; 25MM Inside Diameter; 1.3MM Thickness; 5MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-05 Locknut Part Number
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
内径
0.984 英寸 | 25 毫米
舌宽
0.197英寸 | 5毫米
厚度
0.051 英寸 | 1.3 毫米