MB 52 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKXXXXXX-18209214-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmcwWWk4eE1EVTRNREF5TkRrNE16VTRNaTlKVGtST1UwdFlXRmhZV0ZoZk1UZ3lNRGt5TVRSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZWMyNTNmNDM2MjQ4ZDhlYzdjY2E5YmQ4Y2JjZTIxODI3YTU3MmQyNTJiNmFlZTk1MWQyN2ZiZDM4ZGY0M2I5
18209214 锁紧垫圈 

NSK NSK

MB 52

描述

NSK MB 52

342MM Outside Diameter; 260MM Inside Diameter; 3MM Thickness; 28MM Tang Width; No Reversing Tang; HM-52 T Locknut Part Number

制造商部件号

MB 52

BDI部件号
18209214

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176793868
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
HM-52 T
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
1.43
详细描述
342MM Outside Diameter; 260MM Inside Diameter; 3MM Thickness; 28MM Tang Width; No Reversing Tang; HM-52 T Locknut Part Number
外径
13.465 英寸 | 342 毫米
舌宽
1.102英寸 | 28毫米
厚度
0.118 英寸 | 3 毫米
内径
10.236 英寸 | 260 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新