INA
INA
MB 7 A
INA INA
描述
INA MB 7 A
Lock Washer; 35MM Inside Diameter; 57MM Outside Diameter; 1.75MM Thickness; No Reversing Tang; KM-7 Locknut Part Number
制造商部件号
MB 7 A
BDI部件号
26973548
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MB-7-A/p/26973548
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369880380
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
ZRO138
名称
Washer
关键字串
Lock
产品明细
Lock Washer
产品规格
35MM Inside Diameter; 57MM Outside Diameter; 1.75MM Thickness; No Reversing Tang; KM-7 Locknut Part Number
详细描述
Lock Washer; 35MM Inside Diameter; 57MM Outside Diameter; 1.75MM Thickness; No Reversing Tang; KM-7 Locknut Part Number