MB 8 A https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFWASHER-MB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnME55OHhNREl5T0RVMU1qTTJPREUxT0M5SlRrUlRTMFpYUVZOSVJWSmZUVUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM2NjA1MDQyNjY0ZDk2Yzc4MjkyYWE4Y2YzNzM3M2EyYWEwMWE3YWYyMDAxZWZlOWM3Nzg5OGUzNzNkNmI3NWY
1304463 锁紧垫圈 

SKF SKF

MB 8 A

描述

SKF MB 8 A

Locking Washer; 62MM Outside Diameter; 40MM Inside Diameter; 1.8MM Thickness; 6MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-08 Locknut Part Number

制造商部件号

MB 8 A

BDI部件号
1304463

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572309988
重量 / Kilogram
0.094
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-08
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.03968
详细描述
Locking Washer; 62MM Outside Diameter; 40MM Inside Diameter; 1.8MM Thickness; 6MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-08 Locknut Part Number
厚度
0.071 英寸 | 1.8 毫米
舌宽
0.236英寸 | 6毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
内径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新