MB11 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKXXXXXX-15093064-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhrTnk4eE1EVTNPVGs0TnprMU5UYzBNaTlKVGtST1UwdFlXRmhZV0ZoZk1UVXdPVE13TmpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxZTkxNTlhMmE1ZGQ4NjI1MzYzYzMwMDA4OTc4ZWQ3ZGE4ODlkZDM2MDg2Yzc2OWZkNGJlOTU1NDU2NTE0ZTM0
15093064 锁紧垫圈 

NSK NSK

MB11

描述

NSK MB11

81MM Outside Diameter; 55MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; 7MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-11 Locknut Part Number

制造商部件号

MB11

BDI部件号
15093064

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 5

分类
品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176724541
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-11
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.048
详细描述
81MM Outside Diameter; 55MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; 7MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-11 Locknut Part Number
内径
2.165 英寸 | 55 毫米
厚度
0.059 英寸 | 1.5 毫米
外径
3.189 英寸 | 81 毫米
舌宽
0.276英寸 | 7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新