NTN
NTN
MB12
NTN NTN
描述
NTN MB12
Locking Washer; 86MM Outside Diameter; 60MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; 7MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-12 Locknut Part Number
制造商部件号
MB12
BDI部件号
1222924
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MB12/p/1222924
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-12
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.05732
详细描述
Locking Washer; 86MM Outside Diameter; 60MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; 7MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-12 Locknut Part Number
内径
2.362 英寸 | 60 毫米
厚度
0.059 英寸 | 1.5 毫米
舌宽
0.276英寸 | 7毫米
外径
3.386 英寸 | 86 毫米