MB12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODLCKWSR-LW-MB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJoa015OHhNRFkxT0RBd05USTFOREUzTkM5SlRrUkVUMFJNUTB0WFUxSmZURmRmVFVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ZjU4ZWE4M2RkYjMxZjdmZTY0YjczMmYzZmIzODY1ODRmM2NlMGM4MTA5MjEyMjEzZjA4ZjA4NzA1MjY5NDNk
27307824 锁紧垫圈 

DODGE DODGE

MB12

描述

DODGE MB12

Lock Washer; 86MM Outside Diameter; 60MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; 8MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-12 Locknut Part Number

制造商部件号

046489

BDI部件号
27307824

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DODGE
重量 / US pound
0.02
最低订购量
1
EAN条码
782476278588
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-12
其它特点
73MM Face Diameter
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Lock
制造商内部编号
46489
重量/磅
0.02
详细描述
Lock Washer; 86MM Outside Diameter; 60MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; 8MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-12 Locknut Part Number
舌宽
0.315英寸 | 8毫米
厚度
0.059 英寸 | 1.5 毫米
外径
3.386 英寸 | 86 毫米
内径
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新