MB14 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKXXXXXX-15093121-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcyWkM4eE1EVTNPVGs0T1RJd01Ea3lOaTlKVGtST1UwdFlXRmhZV0ZoZk1UVXdPVE14TWpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZDg2MTRlNzY5YWI5MGQzNGM2ODllMzdiODYxMjNlZTk1NGMwYjg0YTRlMzJiYTExMzQxNDA1ZWQzZTg3YWNi
15093121 锁紧垫圈 

NSK NSK

MB14

描述

NSK MB14

98MM Outside Diameter; 70MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; 8MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-14 Locknut Part Number

制造商部件号

MB14

BDI部件号
15093121

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 29

分类
品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176863912
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-14
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.071
详细描述
98MM Outside Diameter; 70MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; 8MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-14 Locknut Part Number
外径
3.858 英寸 | 98 毫米
内径
2.756 英寸 | 70 毫米
舌宽
0.315英寸 | 8毫米
厚度
0.059 英寸 | 1.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新