https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKXXXXXX-15093124-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmcxTlM4eE1EVTNPVGs0T1RrMU5EVTVNQzlKVGtST1UwdFlXRmhZV0ZoZk1UVXdPVE14TWpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMzEwY2NlNDk3NTA2OTc0MzA4MTg2ZmMyZjEyMWZhNmJkZWJiNTE2ZjQxMDc1ZmIxMDdlMjc5NmIwNzM1NzVk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKXXXXXX-15093124-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmcxTlM4eE1EVTNPVGs0T1RrMU5EVTVNQzlKVGtST1UwdFlXRmhZV0ZoZk1UVXdPVE14TWpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMzEwY2NlNDk3NTA2OTc0MzA4MTg2ZmMyZjEyMWZhNmJkZWJiNTE2ZjQxMDc1ZmIxMDdlMjc5NmIwNzM1NzVk
NSK
NSK
MB16
NSK NSK
描述
NSK MB16
112MM Outside Diameter; 80MM Inside Diameter; 1.8MM Thickness; 8MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-16 Locknut Part Number
制造商部件号
MB16
BDI部件号
15093124
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MB16/p/15093124
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 波兰 | 17 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176684258
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-16
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.101
详细描述
112MM Outside Diameter; 80MM Inside Diameter; 1.8MM Thickness; 8MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-16 Locknut Part Number
内径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
4.409 英寸 | 112 毫米
舌宽
0.315英寸 | 8毫米
厚度
0.071 英寸 | 1.8 毫米