DODGE
DODGE
MB16
DODGE DODGE
描述
DOD 046309 ; 轴承配件/定位环
Lock Washer; 112MM Outside Diameter; 80MM Inside Diameter; 1.75MM Thickness; 10MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-16 Locknut Part Number
制造商部件号
MB16
BDI部件号
23950356
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MB16/p/23950356
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-16
其它特点
95MM Face Diameter
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Lock
制造商内部编号
MB16
重量/磅
0.75
详细描述
Lock Washer; 112MM Outside Diameter; 80MM Inside Diameter; 1.75MM Thickness; 10MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-16 Locknut Part Number
厚度
0.069 英寸 | 1.75 毫米
外径
4.409 英寸 | 112 毫米
内径
3.15 英寸 | 80 毫米
舌宽
0.394英寸 | 10毫米