MB17 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREMWASHER-BEARINGLOCK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJobU1DOHhNRFU0TnpJeU1qTTBNemN4TUM5SlRrUlNSVTFYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY4NWM4NTQyNGRhYmFhMWY5YWUyM2VjMWE4ZDM3ZGJkNDFkNjY5NDY2YTQyNDE5ZTJlYzQxOTRhOGFlNTBlNDU
1161214 锁紧垫圈 

FAG FAG

MB17

描述

FAG MB17 ; 轴承配件/锁紧垫圈

119MM Outside Diameter; 85MM Inside Diameter; 1.8MM Thickness; 8MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-17 Locknut Part Number

制造商部件号

FAG MB17

BDI部件号
1161214

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 11

分类
品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677158543
重量 / Kilogram
0.051
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-17
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.117
详细描述
119MM Outside Diameter; 85MM Inside Diameter; 1.8MM Thickness; 8MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-17 Locknut Part Number
外径
4.685 英寸 | 119 毫米
内径
3.346 英寸 | 85 毫米
舌宽
0.315英寸 | 8毫米
厚度
0.071 英寸 | 1.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新