MB18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREMWASHER-BEARINGLOCK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJobU1DOHhNRFU0TnpJeU1qTTBNemN4TUM5SlRrUlNSVTFYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY4NWM4NTQyNGRhYmFhMWY5YWUyM2VjMWE4ZDM3ZGJkNDFkNjY5NDY2YTQyNDE5ZTJlYzQxOTRhOGFlNTBlNDU
18128171 锁紧垫圈 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

MB18

描述

PT INTERNATIONAL MB18

126MM Outside Diameter; 90MM Inside Diameter; 1.8MM Thickness; 10MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-18 Locknut Part Number

制造商部件号

MB18

BDI部件号
18128171

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675095598
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-18
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.135
详细描述
126MM Outside Diameter; 90MM Inside Diameter; 1.8MM Thickness; 10MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-18 Locknut Part Number
舌宽
0.394英寸 | 10毫米
外径
4.961 英寸 | 126 毫米
内径
3.543 英寸 | 90 毫米
厚度
0.071 英寸 | 1.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新