TIMKEN
TIMKEN
MB26
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MB26
Locking Washer; 175MM Outside Diameter; 2MM Thickness; 12MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-26 Locknut Part Number
制造商部件号
MB26
BDI部件号
1366677
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MB26/p/1366677
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796028319
重量 / Kilogram
0.115
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-26
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.24
详细描述
Locking Washer; 175MM Outside Diameter; 2MM Thickness; 12MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-26 Locknut Part Number
舌宽
0.472英寸 | 12毫米
外径
6.89 英寸 | 175 毫米
内径
5.118 英寸 | 130 毫米
厚度
0.079 英寸 | 2 毫米