TIMKEN
TIMKEN
MB27
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MB27
Locking Washer; 185MM Outside Diameter; 2MM Thickness; 14MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-27 Locknut Part Number
制造商部件号
MB27
BDI部件号
1366678
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MB27/p/1366678
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796213272
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-27
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.309
详细描述
Locking Washer; 185MM Outside Diameter; 2MM Thickness; 14MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-27 Locknut Part Number
外径
7.283 英寸 | 185 毫米
内径
5.315 英寸 | 135 毫米
舌宽
0.551英寸 | 14毫米
厚度
0.079 英寸 | 2 毫米