MB28 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREMWASHER-BEARINGLOCK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJobU1DOHhNRFU0TnpJeU1qTTBNemN4TUM5SlRrUlNSVTFYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY4NWM4NTQyNGRhYmFhMWY5YWUyM2VjMWE4ZDM3ZGJkNDFkNjY5NDY2YTQyNDE5ZTJlYzQxOTRhOGFlNTBlNDU
18128182 锁紧垫圈 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

MB28

描述

PT INTERNATIONAL MB28

192MM Outside Diameter; 140MM Inside Diameter; 2MM Thickness; 14MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-28 Locknut Part Number

制造商部件号

MB28

BDI部件号
18128182

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675095734
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-28
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.309
详细描述
192MM Outside Diameter; 140MM Inside Diameter; 2MM Thickness; 14MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-28 Locknut Part Number
舌宽
0.551英寸 | 14毫米
内径
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
7.559 英寸 | 192 毫米
厚度
0.079 英寸 | 2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新