MB40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNWASHER-BEARINGLOCK-MB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnM09TOHhNRFF4TURBNU5qQXdNVEExTkM5SlRrUk9WRTVYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmVFVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MDk5OTViM2NhYTI1Yjk4ZDNkOWIzOTU4NDU2ZDQ0MmQ5ZmU3OWY0OTIwMGQ3NWVjZjZiMGExZjcxMjJkNDIw
1222942 锁紧垫圈 

NTN NTN

MB40

描述

NTN MB40

Locking Washer; 262MM Outside Diameter; 200MM Inside Diameter; 2.5MM Thickness; 20MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-40 Locknut Part Number

制造商部件号

MB40

BDI部件号
1222942

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-40
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.64595
详细描述
Locking Washer; 262MM Outside Diameter; 200MM Inside Diameter; 2.5MM Thickness; 20MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-40 Locknut Part Number
厚度
0.098 英寸 | 2.5 毫米
舌宽
0.787英寸 | 20毫米
外径
10.315 英寸 | 262 毫米
内径
7.874 英寸 | 200 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新