https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNWASHER-BEARINGLOCK-MB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnM09TOHhNRFF4TURBNU5qQXdNVEExTkM5SlRrUk9WRTVYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmVFVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MDk5OTViM2NhYTI1Yjk4ZDNkOWIzOTU4NDU2ZDQ0MmQ5ZmU3OWY0OTIwMGQ3NWVjZjZiMGExZjcxMjJkNDIw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNWASHER-BEARINGLOCK-MB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnM09TOHhNRFF4TURBNU5qQXdNVEExTkM5SlRrUk9WRTVYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmVFVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MDk5OTViM2NhYTI1Yjk4ZDNkOWIzOTU4NDU2ZDQ0MmQ5ZmU3OWY0OTIwMGQ3NWVjZjZiMGExZjcxMjJkNDIw
NTN
NTN
MB5
NTN NTN
描述
NTN MB5
Locking Washer; 42MM Outside Diameter; 25MM Inside Diameter; 1.3MM Thickness; 5MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-05 Locknut Part Number
制造商部件号
MB5
BDI部件号
20306333
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MB5/p/20306333
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-05
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.01323
详细描述
Locking Washer; 42MM Outside Diameter; 25MM Inside Diameter; 1.3MM Thickness; 5MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-05 Locknut Part Number
厚度
0.051 英寸 | 1.3 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
内径
0.984 英寸 | 25 毫米
舌宽
0.197英寸 | 5毫米