MBA-00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKWSR-NRT-NKB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoaU15OHhNRE0zTXprMk5UQTROamMxTUM5SlRrUllXRmhNUTB0WFUxSmZUbEpVWDA1TFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MWEyM2YwODM1ZDA5Y2JiZWU4MTVjY2M2MDcxY2RlY2ZkZmEzZjBjOWE3MWFlMGFjYzhmODg2Njg0NDVkNzQy
967986 锁紧垫圈 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

MBA-00

描述

WHITTET-HIGGINS MBA-00

21MM Outside Diameter; 10MM Inside Diameter; 1MM Thickness; 2.997MM Tang Width; No Reversing Tang; KMM-00 | KM-00 Locknut Part Number

制造商部件号

MBA-00

BDI部件号
967986

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968760009
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KMM-00 | KM-00
其它特点
Face Dia 13.5 | 9 Tangs | No Key Bent | Low Carbon Steel | Shorter Key
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
MBA-00
详细描述
21MM Outside Diameter; 10MM Inside Diameter; 1MM Thickness; 2.997MM Tang Width; No Reversing Tang; KMM-00 | KM-00 Locknut Part Number
外径
0.827 英寸 | 21 毫米
舌宽
0.118英寸 | 3毫米
厚度
0.039 英寸 | 1 毫米
内径
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新