WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
MBA-056
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS MBA-056
46MM Outside Diameter; 28MM Inside Diameter; 1.25MM Thickness; No Reversing Tang; KMM-056 | KM-056 Locknut Part Number
制造商部件号
MBA-056
BDI部件号
967993
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MBA-056/p/967993
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968760566
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KMM-056 | KM-056
其它特点
No Key Bent | Low Carbon Steel | Shorter Key
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
MBA-056
详细描述
46MM Outside Diameter; 28MM Inside Diameter; 1.25MM Thickness; No Reversing Tang; KMM-056 | KM-056 Locknut Part Number
外径
1.811 英寸 | 46 毫米
厚度
0.049 英寸 | 1.25 毫米
内径
1.102 英寸 | 28 毫米
舌宽
0英寸 | 0毫米